Rafturi ″GREY EDITION

Cod articol: 135400-7016
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 135400-7016
EAN / GTIN 4017976948829
Număr producător 135400-7016
L-Număr L90070 498
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

nemontate

Descriere:

Cărucior pentru rafturi cu 2 platforme și mâner de împingere tubular. Ambele rame cu rafturi din panouri pe bază de lemn, suprafață gri mediu, margine înaltă de 15 mm. Acoperite cu pulbere gri antracit RAL 7016. Distanța liberă între rafturi 400 mm. Capacitate de încărcare raft superior 100 kg. 4 roți pivotante cu anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile canelate. 2 piese cu frâne Potrivit pentru cutii Euro 600 x 400 mm. Livrat dezasamblat.

Caracteristică:

Anvelope: TPE