Descriere:
Racord drept cu niplu de 10 mm, reductor pentru diametru exterior furtun 8 mm, presiune de lucru -0, 98 - 20 bar, oțel inoxidabil 1.4404. Pentru utilizare în medii agresive și cu medii corozive. Recomandat numai pentru utilizare în combinație cu racorduri rapide din oțel inoxidabil tip 844 ff. Verificarea adecvării pentru utilizarea cu alte serii este responsabilitatea utilizatorului.
Caracteristică:
- L1: 42,8 mm
- Serie: linia inox
- Mediu: Aer comprimat, medii corozive (în măsura în care sunt compatibile cu materialul)
- Material: Oțel inoxidabil 1,4404
- Niplu de fixare: 10 mm
- material de etanșare: FKM/FPM
- Domeniu de aplicare: Instalații de aer comprimat, produse chimice și alimentare, farmaceutice, ambalare, vid
- Presiune de lucru max.: 20 bar
- Presiune de lucru min.: -0,98 bar
- pentru diametru exterior al furtunului: 8 mm
- Temperatura maximă a mediului: 150 °C
- Temperatura mediului min.: -20 °C
- Temperatură de funcționare max.: 150 °C
- Temperatură de funcționare min.: -20 °C
- Material recomandat pentru țevi: PVDF, PTFE, PA, PU