Nipon de reducere lung, M5 exterior M5 interior SW 7, alamă nichelată

Cod articol: 134768
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 134768
EAN / GTIN 4047322490146
Număr producător 134768
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Nipon de reducere, execuție lungă, M5 exterior M5 interior SW 7, alamă nichelată, presiune de lucru max. 25 bar, temperatură de funcționare max. 150 °C. Utilizabil pentru aer, apă, ulei, abur etc.

Caracteristică:

  • L1: 13,0 mm
  • L2: 5,0 mm
  • SW: 7 mm
  • Material: Alamă nichelată CW614N (nichelată galvanic)
  • Filet exterior: M5
  • Filet interior: M5
  • Presiune de lucru max.: 25 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 150 °C