Nipon de reducere scurt, G 1/2 exterior G 1/4 interior SW 24, alamă

Cod articol.: 134445
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 134445
EAN / GTIN 4047322486873
Număr producător 134445
L-Număr L00970 133842
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Nipon de reducere, execuție scurtă, G 1/2 exterior G 1/4 interior SW 24, alamă, presiune de lucru max. 25 bar, temperatură de funcționare max. 150 °C.

Caracteristică:

  • L1: 17,0 mm
  • L2: 11,0 mm
  • SW: 24 mm
  • Material: Alamă CW614N
  • Filet exterior: G1/2
  • Descriere: Reducere G 1/2 AG la G 1/4 IG
  • Filet interior: G1/4
  • Presiune de lucru max.: 25 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 150 °C