Cap axial de găurire și frezare, EWS - Varia VX3, 40.32VX3SL200BMT

Cod articol: 134314
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
Cod articol 134314
EAN / GTIN 4069739090597
Număr producător 40.32VX3SL200BMT
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte antrenate, BMT32E, montare axială, răcire externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 40.32VX3SL200BMT
  • Tip produs: Scule acţionate
  • Înălțimea totală (OAH): 100
  • Viteză max. Cuplu (TQX): 50 Nm
  • Viteză max. Viteză, intrare (RPMX): 6000 rot/min
  • Raportul de transmisie (TR): 1:1
  • Lungimea cantileverului (LPR): 46,5 mm
  • Lungimea funcției (WF): 42,5 mm
  • Mărime coadă: BMT32E
  • Dimensiunea interfeței: EWS Varia VX3
  • Răcire Montare: Răcire externă
  • cuplaj: 2-flat