Cuplaj de siguranță NW7, 8, Bi-Tec, alamă nichelată, manșon LW 8, 2050 l/min

Cod articol: 134081
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 134081
EAN / GTIN 4047322483599
Număr producător 134081
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Cuplaj de siguranță NW 7, 8, Bi-Tec, alamă nichelată, manșon LW 8, 2050 l/min, presiune de funcționare max. 20 bar, temp. med./ambiantă. -20 °C până la 100 °C. Cuplaje de aerisire de siguranță pentru medii gazoase. Combinație între supapă cu glisare și cuplaj cu închidere rapidă. Cuplarea se face fără presiune. Pentru aceasta trebuie depășită doar o forță elastică redusă. Abia când învelișul verde este împins în față, presiunea poate crește. În această poziție, este imposibil să se decupleze accidental sau intenționat. Când manșonul de deplasare este readus în poziția inițială, furtunul se aerisește și racordul poate fi detașat. Acest cuplaj de siguranță nu este adecvat pentru montarea directă pe unelte cu pulsări. Recomandăm utilizarea amortizoarelor noastre de vibrații, în conformitate cu ISO 6150, § 7.1. Domenii de aplicare: Pneumatica, construcția de mașini și instalații, industria prelucrătoare, ateliere, industria auto.

Caracteristică:

  • NW: 7,8
  • Arc: oțel inoxidabil
  • Manşon: Aluminiu, anodizat
  • Bilă: oțel inoxidabil
  • Lungime: 84,5 mm
  • Carcasă: Alamă nichelată
  • Racord: LW 8
  • Debit: 2050 l/min (aer)
  • corp de supapă: Alamă nichelată
  • material de etanșare: NBR
  • Presiune de funcționare max.: 20 bar
  • manșon de deblocare: Oțel călit și nichelat
  • Măsurarea debitului: la 6 bar și Δp = 0,5 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 100 °C
  • Temperatura mediului min.: -20 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 100 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -20 °C