Cuplaj de siguranță cu buton NW 5, 5, rotativ, aluminiu, manșon LW 9

Cod articol: 134061
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 134061
EAN / GTIN 4047322483889
Număr producător 134061
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Cuplaj de siguranță cu buton NW 5, 5, ARO210, rotativ, aluminiu, manșon LW 9, presiune de funcționare max. 12 bar, temp. med./ambiantă. -20 °C până la 70 °C. Cuplaj rapid de înaltă calitate, robust și durabil, cu o singură mână, în versiune de siguranță. La prima apăsare, cuplajul este aerisit, iar conectorul rămâne fixat în cuplaj. După a doua apăsare, conectorul se desprinde. Astfel, se previne așa-numitul „efect de bici” și se elimină practic riscul de rănire a personalului de operare. Versiunea de siguranță este conformă cu standardul ISO DIN EN ISO 4414. Domenii de aplicare: Pneumatică, construcții de mașini și instalații, tehnică de măsurare, reglare și comandă, industria prelucrătoare, ateliere, industria auto.

Caracteristică:

  • NW: 5,5
  • SW: 21 mm
  • buton: Oțel călit și zincat
  • Lungime: 93,5 mm
  • Supapă: Oțel călit și zincat
  • Carcasă: Aluminiu, anodizat
  • Racord: LW 9
  • Debit: 1080 l/min (aer)
  • Piese interioare: Oțel inoxidabil 1,4404
  • Piesă filetată: Alamă nichelată
  • material de etanșare: NBR
  • profil conector: conform ARO 210
  • Presiune de funcționare max.: 12 bar
  • Măsurarea debitului: la 6 bar și Δp = 1 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 70 °C
  • Temperatura mediului min.: -20 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 70 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -20 °C