Descriere:
Cuplaj de siguranță cu buton NW 5, 5, ARO210, rotativ, aluminiu, G 1/2 IG, presiune de lucru max. 12 bar, temp. med./temp. ambiantă. -20 °C până la 70 °C. Cuplaj rapid de înaltă calitate, robust și durabil, cu o singură mână, în versiune de siguranță. La prima apăsare, cuplajul este aerisit, iar conectorul rămâne fixat în cuplaj. După a doua apăsare, conectorul se desprinde. Astfel, se previne așa-numitul „efect de bici” și se elimină practic riscul de rănire a personalului de operare. Versiunea de siguranță este conformă cu standardul ISO DIN EN ISO 4414. Domenii de aplicare: Pneumatică, construcții de mașini și instalații, tehnică de măsurare, reglare și comandă, industria prelucrătoare, ateliere, industria auto.
Caracteristică:
- NW: 5,5
- SW: 24 mm
- buton: Oțel călit și zincat
- Lungime: 82,5 mm
- Supapă: Oțel călit și zincat
- Carcasă: Aluminiu, anodizat
- Racord: G 1/2 IG
- Debit: 1080 l/min (aer)
- Piese interioare: Oțel inoxidabil 1,4404
- Piesă filetată: Alamă nichelată
- material de etanșare: NBR
- profil conector: conform ARO 210
- Presiune de funcționare max.: 12 bar
- Măsurarea debitului: la 6 bar și Δp = 1 bar
- Temperatura maximă a mediului: 70 °C
- Temperatura mediului min.: -20 °C
- Temperatura maximă a mediului ambiant: 70 °C
- Temperatura ambiantă min.: -20 °C