Coș de aspirație pentru supape de reținere, G 3, oțel inoxidabil 1.4301 / plastic

Cod articol: 134053
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 134053
EAN / GTIN 4047322483759
Număr producător 134053
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Coș de aspirație pentru supape de reținere, G 3, țesătură filtru din oțel inoxidabil 1.4301, filet din plastic, temperatură de funcționare -20 °C până la 100 °C.

Caracteristică:

  • D: 102,0 mm
  • L: 138,0 mm
  • Filet: G 3
  • țesătură filtrantă: Oțel inoxidabil 1,4301
  • Dimensiune ochi: 2 mm
  • Material filetat: Plastic
  • Temperatură de funcționare max.: 100 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -20 °C