Descriere:
Manometru din oțel CrNi, racord excentric în spate, G 1/2, tip 232.50, clasa de calitate 1, 0, domeniul de măsurare 0 - 16, 0 bar, Ø 100. Manometru cu tub elastic din oțel CrNi, realizat integral din oțel inoxidabil. Potrivit pentru medii gazoase și lichide, agresive, ne-vâscoase și ne-cristalizante, chiar și în medii agresive.
Caracteristică:
- Carcasă: Oțel CrNi 1.4301
- Filet: G 1/2 AG
- Tip WIKA: 232,50
- Clasa de calitate: 1,0
- Diametru: 100 mm
- Vizieră: Sticlă de siguranță multistrat
- Poziție de conectare: spate, excentric
- Domeniu de măsurare max. bar: 16 bar
- Domeniu de măsurare min. bar: 0 bar
- Temperatura maximă a mediului: 200 °C
- Temperatura mediului min.: -40 °C
- Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
- Temperatura ambiantă min.: -40 °C
- Valoarea diviziunii scalei în domeniul bar: 0,5 bar
- Limită inferioară / superioară a domeniului de măsurare: suprapresiune