Manometru, oțel CrNi, G 1/2 excentric în spate, 0 - 2, 5 bar, Ø 100

Cod articol: 134040
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 134040
EAN / GTIN 4047322484121
Număr producător 134040
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Manometru din oțel CrNi, racord excentric în spate, G 1/2, tip 232.50, clasa de calitate 1, 0, domeniul de măsurare 0 - 2, 5 bar, Ø 100. Manometru cu tub elastic din oțel CrNi, realizat integral din oțel inoxidabil. Potrivit pentru medii gazoase și lichide, agresive, ne-vâscoase și ne-cristalizante, chiar și în medii agresive.

Caracteristică:

  • Carcasă: Oțel CrNi 1.4301
  • Filet: G 1/2 AG
  • Tip WIKA: 232,50
  • Clasa de calitate: 1,0
  • Diametru: 100 mm
  • Vizieră: Sticlă de siguranță multistrat
  • Poziție de conectare: spate, excentric
  • Domeniu de măsurare max. bar: 2,5 bar
  • Domeniu de măsurare min. bar: 0 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 200 °C
  • Temperatura mediului min.: -40 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -40 °C
  • Valoarea diviziunii scalei în domeniul bar: 0,05 bar
  • Limită inferioară / superioară a domeniului de măsurare: suprapresiune