3/8″ Cheie de impact cu soclu cu manșon de protecție rotativ din plastic 13FR

Cod articol: 13400M 13FR
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 13400M 13FR
EAN / GTIN 4991644000807
Număr producător 13400M 13FR
L-Număr L60050 6364
Producător/responsabil Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descriere

Descriere:

  • Lungime: 32 mm
  • Dimensiune D2: 25 mm
  • D1: 23,6 mm
  • Lungime: 10 mm
  • Prindere intrare: 3/8″
  • Soclu pătrat
  • 13FR
  • Soclu hexagonal
  • Suprafață: mangan-fosfatat
  • Material: Crom Molibden