Pistol de suflat de înaltă performanță „Typhoon”, duză multijet, duză LW 6

Cod articol: 133838
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 133838
EAN / GTIN 4047322478892
Număr producător 133838
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Pistol de suflat de înaltă performanță „Typhoon” cu duză Multijet, aluminiu, temperatură de funcționare -10 °C până la 50 °C, PN max. 10 bar, mufă LW 6. Pistol de suflare de înaltă performanță, reglabil în trepte continue, ușor și ergonomic, cu putere de suflare extrem de mare. În comparație cu pistoalele standard obișnuite, „Typhoon” are o putere de suflare de aproximativ 3 ori mai mare și este ușor și sigur de manevrat chiar și la presiune maximă. Pentru suflarea locurilor greu accesibile sunt disponibile tuburi de prelungire. În combinație cu duzele de siguranță, acest pistol îndeplinește o multitudine de posibilități de utilizare și cerințe tehnice de siguranță.

Caracteristică:

  • Duză: 1/2″ - 27 UNS
  • Tipul duzei: Duza multijet
  • Material: Aluminiu
  • Pârghie manuală: Aluminiu turnat sub presiune
  • Tip conectare: Dop LW 6
  • Filet de conectare: G1/4
  • Presiune de funcționare max.: 10 bar