Descriere:
Racord cu filet, 341, etanșare conică, R 1 1/2, Rp 1 1/2, fontă aleată neagră, temperatură de funcționare -20 °C până la 300 °C, ISO 7-1. Conform DIN EN 10242 (anterior 2950). Seria de fitinguri din oțel turnat temperat, negru, ne zincat, este seria clasică de fitinguri pentru construcția conductelor. Fitingurile noastre din fontă temperată se caracterizează prin rezistență mecanică ridicată și tehnologie de conectare standardizată. Domeniu maxim de utilizare la temperaturi negative = -20 °C, 25 bar. Presiune de funcționare admisibilă la temperaturi între -20 °C și 120 °C: 25 bar. Presiune de funcționare admisibilă la temperaturi între 120 °C și 300 °C: 20-25 bar.
Caracteristică:
- Filet: Rp/R 1 1/2
- Material: fontă neagră B350-10 Design simbol A
- Suprafaţă: negru
- standard de filet: ISO 7-1
- Interval de temperatură max.: 300 °C
- Interval de temperatură min.: -20 °C