Racord cu filet, 340, etanșare conică, Rp 1 1/2, Rp 1 1/2, fontă temperată, negru.

Cod articol: 133827
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 133827
EAN / GTIN 4047322479905
Număr producător 133827
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord cu filet, 340, etanșare conică, Rp 1 1/2, Rp 1 1/2, fontă temperată neagră, temperatură de funcționare -20 °C până la 300 °C, ISO 7-1. Conform DIN EN 10242 (anterior 2950). Seria de fitinguri din oțel turnat temperat, negru, ne zincat, este seria clasică de fitinguri pentru construcția conductelor. Fitingurile noastre din fontă temperată se caracterizează prin rezistență mecanică ridicată și tehnologie de conectare standardizată. Domeniu maxim de utilizare la temperaturi negative = -20 °C, 25 bar. Presiune de funcționare admisibilă la temperaturi între -20 °C și 120 °C: 25 bar. Presiune de funcționare admisibilă la temperaturi între 120 °C și 300 °C: 20-25 bar.

Caracteristică:

  • Filet: Rp/Rp 1 1/2
  • Material: fontă neagră B350-10 Design simbol A
  • Suprafaţă: negru
  • standard de filet: ISO 7-1
  • Interval de temperatură max.: 300 °C
  • Interval de temperatură min.: -20 °C