Manșon reductor 246, Rp 2 interior R 1 exterior fontă temperată negru.

Cod articol: 133782
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 133782
EAN / GTIN 4047322481229
Număr producător 133782
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Manșon reductor 246, Rp 2 interior R 1 exterior, fontă temperată neagră, temperatură de funcționare -20 °C până la 300 °C, ISO 7-1. Conform DIN EN 10242 (anterior 2950). Seria de fitinguri din oțel turnat temperat, negru, ne zincat, este seria clasică de fitinguri pentru construcția conductelor. Fitingurile noastre din fontă temperată se caracterizează prin rezistență mecanică ridicată și tehnologie de conectare standardizată. Domeniu maxim de utilizare la temperaturi negative = -20 °C, 25 bar. Presiune de funcționare admisibilă la temperaturi între -20 °C și 120 °C: 25 bar. Presiune de funcționare admisibilă la temperaturi între 120 °C și 300 °C: 20-25 bar.

Caracteristică:

  • Material: fontă neagră B350-10 Design simbol A
  • Firul 1: 2 franci elvețieni
  • Firul 2: R 1
  • Suprafaţă: negru
  • standard de filet: ISO 7-1
  • Interval de temperatură max.: 300 °C
  • Interval de temperatură min.: -20 °C

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă la contul dvs

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături