Racord filetat, cot 97, etanșare plană, Rp 1/2, R 1/2, fontă temperată neagră

Cod articol: 133644
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 133644
EAN / GTIN 4047322480314
Număr producător 133644
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord în cot 97, etanșare plană, Rp 1/2, R 1/2, fontă turnată, negru, temperatură de funcționare -20 °C până la 200 °C, ISO 7-1. Temperatura maximă și presiunea maximă de funcționare nu trebuie să apară simultan! Conform DIN EN 10242 (anterior 2950). Seria de fitinguri din oțel turnat temperat, negru, ne zincat, este seria clasică de fitinguri pentru construcția conductelor. Fitingurile noastre din fontă temperată se caracterizează prin rezistență mecanică ridicată și tehnologie de conectare standardizată.

Caracteristică:

  • Material: fontă neagră B350-10 Design simbol A
  • Firul 1: Rp 1/2
  • Firul 2: R 1/2
  • Suprafaţă: negru
  • standard de filet: ISO 7-1
  • Interval de temperatură max.: 200 °C
  • Interval de temperatură min.: -20 °C