Manometru digital, domeniu de măsurare 0 - 10 bar, R 1/4 AG

Cod articol: 133382
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 133382
EAN / GTIN 4047322477796
Număr producător 133382
L-Număr L00970 989
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Manometru digital fără iluminare de fundal, domeniu de măsurare 0 - 10 bar, R 1/4 AG - M5 IG. Manometru digital în carcasă din plastic robust pentru monitorizarea și măsurarea presiunilor în aer comprimat uscat, fără ulei și gaze netoxice, neagresive. Domenii de utilizare: Pneumatica, mașini-unelte, compresoare, tehnica de automatizare și, în general, construcția de mașini. Unități de imprimare alimentate cu baterii: MPa, kgf/cm², bar, psi

Caracteristică:

  • Înălţime: 36,8 mm
  • Lungime: 30,0 mm
  • Lăţime: 30,0 mm
  • Ecran: Afișaj LCD cu 3 cifre și 7 segmente
  • Carcasă: Plastic
  • Firul 1: R 1/4 AG
  • Firul 2: M5 IG
  • Tip de protecţie: IP 40 / IP 65 (cu furtun)
  • Precizie: ± 0,2% F.S. ± 1 cifră
  • Descriere: fără iluminare de fundal
  • Alimentare cu tensiune: Baterie CR2032 litiu
  • Domeniu de măsurare max. bar: 10 bar
  • Domeniu de măsurare min. bar: 0 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 50 °C
  • Temperatura mediului min.: 0 °C
  • Temperatură de funcționare max.: 50 °C
  • Temperatură de funcționare min.: 0 °C
  • Piese în contact cu materialul măsurat: MSV
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -10 °C