{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Robinet Vap | |
| Dimensiunea filetului | G1 | |
| Strat de acoperire | vaporizat | |
| Tip de filet | G | |
| Unghi al flancurilor | 55 grad | |
| Materialul sculei | HSS E | |
| Standard | DIN 5156 | |
| Forma conului de atac | B | |
| Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
| Răcire interioară | nu | |
| Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
| Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
| Pas filet | 2,309 mm | |
| Pasi/inch | 11 | |
| ⌀ Filet | 33,25 mm | |
| Lungimea totală L | 160 mm | |
| ⌀ cozii Ds | 25 mm | |
| Pătrat coadă □ | 20 mm | |
| ⌀ găurii de centrare | 30,75 mm | |
| Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
| Număr caneluri de pretensionare | 5 | |
| Inel colorat | fără | |
| Număr de dinţi Z | 5 | |
| Adâncimea filetului | 99,75 mm | |
| Tip produs | Tarod |
| Cod articol | 133328 G1 | |
| EAN / GTIN | 4069515003056 | |
| Număr producător | 133328 G1 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |