Cap de găurire și frezare radială, mandrină 400 472E (ER40 Ø4-26), 60.50405480RLX120

Cod articol: 133080
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
Cod articol 133080
EAN / GTIN 4069739085845
Număr producător 60.50405480RLX120
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte antrenate, VDI50, suport radial, răcire externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 60.50405480RLX120
  • Tip produs: Scule acţionate
  • Înălțimea totală (OAH): 88
  • Viteză max. Cuplu (TQX): 100 Nm
  • Viteză max. Viteză, intrare (RPMX): 4000 rot/min
  • Raportul de transmisie (TR): 1:1
  • Diametrul de montare, minim (DCONN): 3,5 - 26,0 mm
  • Lungimea cantileverului (LPR): 164 mm
  • Lungimea funcției (WF): 120 mm
  • Mărime coadă: VDI50
  • Dimensiunea interfeței: Bucşă elastică ER40
  • Răcire Montare: Răcire externă
  • cuplaj: DIN 5480