Calibru digital de buzunar IP 67, calibru de adâncime pătrat 150x40 mm

Cod articol: 1326417
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
Cod articol 1326417
EAN / GTIN 4029713019051
Număr producător 1326417
L-Număr L40510 1539
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Sistemul de măsurare nu este sensibil la agenți de răcire și praf
  • Clasa de protecție IP67
  • Oțel inoxidabil
  • Afișaj LCD de 11 mm
  • ISO 13385
  • Carcasa și cheile de operare au o rezistență chimică excelentă
  • Șurub de blocare
  • În interiorul punctelor transversale
  • Măsurare în patru direcții cu intervale de măsurare de 150 și 200 mm
  • Măsurare cu trei căi cu interval de măsurare de 300 mm

Descriere:

Calibru de buzunar DIGI-MET din oțel inoxidabil, clasa de protecție IP 67, precizie conform DIN 862, cu șurub de blocare, cu vârfuri în cruce, abl. 0,01 mm / 0,0005 inch, măsurare de 4 ori, indicator de adâncime pătrat, funcție QuickLock, sistem electronic QuickStart, setare zero în orice punct, funcție PRESET, insensibil la lichid de răcire și praf.

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil
  • Clasă IP: IP 67
  • Ecartament de adâncime: Dreptunghiular
  • Citire: 0,01 mm
  • Domeniu de măsurare (mm): 0 - 150
  • Limita de eroare (mm): 0,03 mm
  • Limita de eroare (µm): 30 µm
  • Măsurarea lungimii fălcii (mm): 40 mm

Standard:

ISO 13385