Nipon de reducere „NonPlusUltra”, G3/8 AG, G1/4 IG, VPE10

Cod articol: 132215
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 132215
EAN / GTIN 4047322749190
Număr producător 132215
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Nipon de reducere cu inel O-ring »NonPlusUltra«, G 3/8 AG, G 1/4 IG, SW22, FPM (FDA), p= -0, 99…25 bar, T=-20…150°C, ES 1.4404, VPE10. Seria „NonPlusUltra” combină calitatea excelentă a materialelor cu cea mai bună prelucrare. Toate componentele se caracterizează prin etanșeitate maximă și sunt optimizate pentru debit. Fabricate integral din oțel inoxidabil rezistent la coroziune și la acizi, cu o rugozitate a suprafeței (Ra) < 0,8, sunt extrem de robuste și ușor de curățat (pot fi sterilizate). Racordurile mobile sunt potrivite pentru mișcare continuă datorită unui mecanism special de pivotare. Racordurile filetate din oțel inoxidabil sunt versatile, putând fi utilizate, de exemplu, în tehnologia de procesare și prelucrare, în industria alimentară și farmaceutică, în răcirea cu apă, pentru lubrifierea gazelor, în vid și în camere sterile (curățarea corespunzătoare a pieselor este responsabilitatea utilizatorului). Sunt ideale pentru utilizarea în combinație cu furtunurile noastre PUR pentru contact cu alimentele (FDA). La cerere, se poate livra cu garnituri EPDM, garnituri EPDM cu omologare pentru apă potabilă, adecvate pentru clasa de curățenie 3 conform DIN EN ISO 14644-1, precum și cu codificare ceramică colorată.

Caracteristică:

  • L1: 14,5 mm
  • SW: 22 mm
  • Serie: NonPlusUltra
  • Mediu: Aer comprimat, gaze neutre și lichide, ulei, grăsimi
  • Material: Oțel inoxidabil 1,4404
  • Firul 1: G3/8
  • Firul 2: G1/4
  • standard de filet: DIN EN ISO 228-1
  • material de etanșare: FPM (conform FDA)
  • Temperatura maximă a mediului: 150 °C
  • Temperatura mediului min.: -20 °C
  • Temperatură de funcționare max.: 150 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -20 °C
  • Material recomandat pentru țevi: PE, PA, PU, PTFE, FEP, tuburi