GARANT Master Tap INOX Tarod de maşină HSS-E-PM Forma B 6HX, TiAlN, M: M1,6

Cod articol: 132180 M1,6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
219 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E PM
  • Standard: DIN 371
  • Normă pentru filet: DIN 13

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M1,6
Strat de acoperire TiAlN
Tip de filet M
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E PM
Standard DIN 371
Normă pentru filet DIN 13
Clasa de toleranţă ISO 2X 6HX
Forma conului de atac B
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 0,35 mm
Lungimea totală L 40 mm
⌀ cozii Ds 2,5 mm
Pătrat coadă □ 2,1 mm
⌀ găurii de centrare 1,25 mm
⌀ Filet 1,6 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Număr caneluri de pretensionare 2
Inel colorat albastru
Serie Master Tap
Număr de dinţi Z 2
Adâncimea filetului 4,8 mm
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 132180 M1,6
EAN / GTIN 4062406080709
Număr producător 132180 M1,6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
28
Oţel < 750 N/mm²
P
23
Oţel < 900 N/mm²
P
23
Oţel < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Tarod performant, elaborat special pentru utilizarea în condiţii de siguranţă în oţeluri rezistente la rugină şi acizi precum şi în materiale duplex.
  • Materialul sculei aşchietoare HSS-E-PM, pentru un nivel ridicat al rezistenţei la uzură
  • Acoperirea specială multilayer TiALN, de cea mai nouă generaţie
  • Geometrie parametrizată a suprafeţei de degajare, pentru formare optimă a aşchiilor şi stabilitate la răsucire

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Tap" Vedeţi-le pe toate