Cheie pentru țevi model Stillson max 34mm

Cod articol: 131A.10
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
Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Identificare și clasificare

Cod articol 131A.10
EAN / GTIN 3148516740304
Număr producător 131A.10
L-Număr L60130 893
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Cheie pentru țevi foarte robustă, dinți căliți la 55 HRc
  • Aplicare foarte precisă datorită prelucrării fine a filetului și a rolei

Caracteristică:

  • A max. [″]: 1
  • A max. [mm]: 34
  • B [mm]: 25.0
  • C [mm]: 16.0
  • E [mm]: 16.0
  • L [″]: 10
  • L [mm]: 250
  • [kg]: 0.600