Cap de găurire și frezare radială, retractat, poligon ISO 26623 PSC 50, 80.50C55480R

Cod articol: 131914
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 131914
EAN / GTIN 4069739081342
Număr producător 80.50C55480R
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte antrenate, VDI50, suport radial, răcire externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 80.50C55480R
  • Tip produs: Scule acţionate
  • Înălțimea totală (OAH): 110
  • Viteză max. Cuplu (TQX): 100 Nm
  • Viteză max. Viteză, intrare (RPMX): 4000 rot/min
  • Raportul de transmisie (TR): 1:1
  • Lungimea cantileverului (LPR): 183 mm
  • Lungimea funcției (WF): 124 mm
  • Mărime coadă: VDI50
  • Dimensiunea interfeței: PSC 50
  • Răcire Montare: Răcire externă
  • cuplaj: DIN 5480