Cap axial de găurire și frezare, poligon ISO 26623 PSC 50, 40.50C55480

Cod articol.: 131815
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 131815
EAN / GTIN 4069739081083
Număr producător 40.50C55480
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte antrenate, VDI50, montare axială, răcire externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 40.50C55480
  • Tip produs: Scule acţionate
  • Înălțimea totală (OAH): 96
  • Viteză max. Cuplu (TQX): 100 Nm
  • Viteză max. Viteză, intrare (RPMX): 4000 rot/min
  • Raportul de transmisie (TR): 1:1
  • Lungimea cantileverului (LPR): 114 mm
  • Lungimea funcției (WF): 110 mm
  • Mărime coadă: VDI50
  • Dimensiunea interfeței: PSC 50
  • Răcire Montare: Răcire externă
  • cuplaj: DIN 5480