3/8″ Suport pentru biți de impact inclus 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, soclu hexagonal 12 mm

Cod articol: 13134M-52 12mm
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
Tip produs Suport pentru biţi

Identificare și clasificare

Cod articol 13134M-52 12mm
EAN / GTIN 4991644327256
Număr producător 13134M-52 12mm
L-Număr L60050 9250
Producător/responsabil Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descriere

Descriere:

  • Lungime: 52 mm
  • Dimensiune D2: 22 mm
  • Prindere intrare: 3/8″
  • Soclu pătrat
  • Prindere ieşire: 12 mm
  • Hexagon extern
  • Suprafață: mangan-fosfatat
  • Material: Crom Molibden