Cârlig QR cu dinți fini 1/2″ RSW.4.5° L.265,5mm

Cod articol: 13111030
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Clichet

Identificare și clasificare

Cod articol 13111030
EAN / GTIN 4018754284320
Număr producător 13111030
L-Număr L60010 6270
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Sistem unic de blocare QR - fixează fiecare componentă de la clichet la extensie și la soclu fără a pierde spațiu.
Caracteristici:
  • Angrenaj pătrat extern de 1/2
  • comutabil
  • 80 dinți
  • Pentru lucrul în spații restrânse, cu un unghi de lucru de doar 4,5°
  • cu blocare de siguranță QuickRelease
  • cu mâner din oțel
  • Prevenirea FOD datorită designului fără șuruburi
  • DBGM (German Federal Utility Model)
  • Oțel aliat cromat, placat cu crom
  • DIN 3122 / ISO 3315

Caracteristică:

  • a: 22,5 mm
  • Aliaj: Crom-Aliaj-Oțel, cromat
  • DIN: DIN 3122/ISO 3316
  • Piața de ieșire externă (inch): 1/2 inch
  • Lungime mm (L): 265,5 mm
  • Număr de dinţi: 80
  • Greutate: 654g
  • Lățime mm (b): 41 mm
  • Unghi de lucru: 4,5°

Descărcări și documente

Produse potrivite