Racord filetat pentru furtun, G1/2 exterior pentru furtun LW 13, SW 24, alamă nichelată

Cod articol: 131061
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 131061
EAN / GTIN 4047322460002
Număr producător 131061
L-Număr L00970 3706
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord filetat pentru furtun, G 1/2 exterior pentru furtun LW 13 mm, SW 24, alamă nichelată, presiune de lucru max. 25 bar, temperatură de funcționare max. 150 °C. Utilizabil pentru aer, apă, ulei, abur etc.

Caracteristică:

  • L1: 45,0 mm
  • L2: 11,0 mm
  • SW: 24 mm
  • Filet: G1/2
  • Material: Alamă nichelată CW614N (nichelată galvanic)
  • pentru furtun: LW 13 mm
  • Presiune de lucru max.: 25 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 150 °C

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă