Dop filetat pentru furtun, G 1/4 exterior pentru furtun LW 8, SW 17, alamă nichelată

Cod articol.: 131045
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 131045
EAN / GTIN 4047322459853
Număr producător 131045
L-Număr L00970 1889
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord filetat pentru furtun, G 1/4 exterior pentru furtun LW 8 mm, SW 17, alamă nichelată, presiune de lucru max. 25 bar, temperatură de funcționare max. 150 °C. Utilizabil pentru aer, apă, ulei, abur etc.

Caracteristică:

  • L1: 40,0 mm
  • L2: 9,0 mm
  • SW: 17 mm
  • Filet: G1/4
  • Material: Alamă nichelată CW614N (nichelată galvanic)
  • pentru furtun: LW 8 mm
  • Presiune de lucru max.: 25 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 150 °C