Pantaloni cu buzunare la genunchi UNIQUE Lemberg, Domnilor, Antracit închis/Negru, Mărime 82C62

Cod articol: 13079-230-1809 82C62
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
Cod articol 13079-230-1809 82C62
EAN / GTIN 5711074200641
Număr producător 13079-230-1809 82C62
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Cusăturile durabile, triple cusute pe picioare și în crotch prelungesc durata de viață a produsului
  • Talia joasă, cu o betelie care se potrivește formei, asigură faptul că pantaloni ține pasul cu toate mișcările corpului
  • Potrivire perfectă cu picioare ergonomice și inserții în formă de pană pe partea interioară a piciorului și în crotch (cu ranforsare suplimentară)
  • Buzunare pentru genunchi ranforsate cu material CORDURA®, protecție superioară pentru genunchi și clapă pentru a preveni acumularea murdăriei
  • Vizibilitate ridicată pentru cei din jur datorită elementelor reflectorizante.
  • Certificat pentru utilizare cu masca de genunchi tip SCURT sau LUNG, deoarece punga de genunchi pad este reglabil pe înălțime

Caracteristică:

  • În două culori
  • Material ușor
  • Cusături triple cusute pe picioare și crotch
  • Talie joasă și betelie care se potrivește formei
  • Picioarele pantalonilor au o formă ergonomică
  • Bucle de curea
  • Inel D.
  • ZIP Fly
  • Bucla de scule pe betelie
  • Buzunare frontale spațioase cu întărituri din material TEXTIL CORDURA® - unul cu un buzunar ușor accesibil pentru telefonul mobil
  • Buzunare spate, întărite
  • Bucla de ciocan, reglabilă
  • Buzunar pentru coapse cu buzunar pentru telefonul mobil, clapa si capse de presa ascunse
  • Geantă pliabilă, ranforsată cu țesătură CORDURA®
  • Buzunar pentru stilou
  • Buzunare pentru genunchi din CORDURA® (500 D), reglabile pe înălțime și cu clapă și deschidere de sus.
  • Pe interiorul produsului, unde sunt plasate buzunarul din spate, buzunarul coapsei și buzunarul riglei, a fost adăugat un strat suplimentar de țesătură ca ranforsare
  • Efecte reflectorizante
  • Pentru acest model recomandăm următoarea protecție a genunchiului: 00418-100, 00718-100, 50451-916 sau 20118-915
  • Certificat împreună cu tampoane pentru genunchi de tip SCURT sau LUNG, în conformitate cu EN 14404
  • Compoziție: 50% bumbac/50% poliester
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 205 g / m²
  • Twill. Poate scădea cu 1-2%.
  • Lungime pas: 82 cm / 32 inch
  • circumferinţa în talie: Lungime pas: 82 cm / 32 inch

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Notă:

  • Spălare delicată, max. 60° C..
  • Nu clorului
  • Tolereaza uscatoarele de rufe - temperatura initiala max. 80°C.
  • Fierul de călcat la temperatură scăzută, max. 110°C
  • tolerează curățarea normală