Cap axial de găurire și frezare, decentrat, poligon ISO 26623 PSC 50, 50.50C5SQT28R

Cod articol: 130711
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
Cod articol 130711
EAN / GTIN 4069739077642
Număr producător 50.50C5SQT28R
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte antrenate, tijă VDI50 rotită cu 30°, suport axial decalat, răcire externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 50.50C5SQT28R
  • Tip produs: Scule acţionate
  • Înălțimea totală (OAH): 96
  • Viteză max. Cuplu (TQX): 100 Nm
  • Viteză max. Viteză, intrare (RPMX): 4000 rot/min
  • Raportul de transmisie (TR): 1:1
  • Lungimea cantileverului (LPR): 129 mm
  • Lungimea funcției (WF): 125 mm
  • Mărime coadă: Cuțit VDI50 rotit la 30°
  • Dimensiunea interfeței: PSC 50
  • Răcire Montare: Răcire externă
  • cuplaj: 2-flat