Cap de găurire și frezare axială, excentric, mandrină 160 426E (ER16 Ø1-10), 50.2516G200RLIKI1WIM

Cod articol: 130140
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
Cod articol 130140
EAN / GTIN 4069739075921
Număr producător 50.2516G200RLIKI1WIM
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte antrenate, VDI25, montare axială cu axe decalate, răcire internă și externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 50.2516G200RLIKI1WIM
  • Tip produs: Scule acţionate
  • Înălțimea totală (OAH): 55
  • Viteză max. Cuplu (TQX): 24 Nm
  • Viteză max. Viteză, intrare (RPMX): 6000 rot/min
  • Raportul de transmisie (TR): 1:2
  • Diametrul de montare, minim (DCONN): 0,5 - 10,0 mm
  • Lungimea cantileverului (LPR): 79 mm
  • Lungimea funcției (WF): 79 mm
  • Mărime coadă: VDI25
  • Dimensiunea interfeței: Bucşă elastică ER16
  • Răcire Montare: Răcire internă și externă
  • cuplaj: Acționarea fantei