1/2″ QuickRelease prelungire cheie tubulară L.76mm

Cod articol: 13011503
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
Tip produs Prelungitor

Identificare și clasificare

Cod articol 13011503
EAN / GTIN 4018754324644
Număr producător 13011503
L-Număr L60010 7641
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • cu blocare de siguranță QuickRelease
  • cu scufundat buton
  • cu blocare cu bilă
  • Oțel aliat cromat, placat cu crom
  • DIN 3123 / ISO 3316

Caracteristică:

  • Aliaj: Crom-Aliaj-Oțel, cromat
  • d: 23 mm
  • Piața de ieșire externă (inch): 1/2 inch
  • Ref.: 3
  • Lungime mm (L): 76 mm
  • Pătrat interior (inch): 1/2 inch
  • Greutate: 123g