Cămașă CROSSOVER Mesa, Unisex, Antracit închis, Mărime 39/40

Cod articol: 13004-230-18 39-40
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
Cod articol 13004-230-18 39-40
EAN / GTIN 5711074084685
Număr producător 13004-230-18 39-40
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Potrivire modernă, cu potrivire strânsă, cu o gamă largă de mișcări
  • Panou de butoane
  • Guler cu buton ascuns
  • Mânecile pot fi rulate și fixate cu un buton
  • Orificii de aerisire cu manșon ranforsat
  • Manșete reglabile

Caracteristică:

  • Premium
  • Potrivire modernă
  • Panou de butoane
  • Guler cu buton ascuns în jos.
  • Buzunare la piept cu clapa
  • Suport pentru stilou
  • Mânecile pot fi rulate și fixate cu un buton
  • Orificiu pentru manșon, ranforsat
  • Manșete cu buton de reglare
  • Compoziție: 50% bumbac/50% poliester
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 205 g / m²
  • Twill. Poate scădea cu 1-2%.
  • Circumferinta colierului: 40 cm / 15,5 inch

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Notă:

  • Spălare delicată, max. 60° C..
  • Nu clorului
  • Tolereaza uscatoarele de rufe - temperatura initiala max. 80°C.
  • Fierul de călcat la temperatură scăzută, max. 110°C
  • tolerează curățarea normală