Descriere:
Furtun din poliuretan (PUR), temperatură -20 °C până la 60 °C, diametru furtun 8x1, 25 mm, PN la 23 °C max. 10 bar, negru, rolă de 25 bucăți Furtunurile din poliuretan se caracterizează printr-o flexibilitate foarte ridicată și un rază de îndoire redusă într-un interval larg de temperaturi. Acestea sunt chiar mai flexibile decât tuburile LD-PE și au o rezistență ridicată la abraziune, o flexibilitate foarte bună la rece, o deformare permanentă redusă după o solicitare îndelungată, o bună rezistență la majoritatea uleiurilor, grăsimilor, hidrocarburilor alifatice și oxigenului. Cele mai importante aplicații: - Conducte pneumatice sau hidraulice (mini-hidraulice) - Construcții de mașini - Construcții de motoare - Tehnică de măsurare și reglare - Foarte potrivite pentru utilizarea cu conectori, deoarece sunt calibrate exterior
Caracteristică:
- Culoarea: negru
- Grosimea pereţilor: 1,25 mm
- Lungimea rolei: 25 m
- Ø furtun exterior: 8 mm
- Diametru interior furtun: 5,5 mm
- Interval de temperatură max.: 60 °C
- Interval de temperatură min.: -20 °C
- max. Presiune de funcționare la 23 °C: 10 bar