Descriere:
Manometru cu contact magnetic, racord radial în partea inferioară, G 1/2, tip PGS23, clasa de calitate 1, 0, domeniu de măsurare 0 - 16 bar, Ø 100. Manometru cu tub elastic în execuție robustă cu semnalizator electric de limită (contact magnetic), tip de contact 821.21.
Semnalizatorul electric de limită deschide un circuit electric la atingerea primei valori limită setate și îl închide din nou la atingerea celei de-a doua valori. Potrivit pentru medii gazoase, lichide, ne-vâscoase și ne-cristalizante, chiar și în medii agresive. Curent nominal de funcționare: Curent de pornire 1, 0 A Curent de oprire 1, 0 A Curent continuu 0, 6 A Alocare contacte 821.21: 1. Contactul se deschide la depășirea valorilor nominale 2. Contactul se închide la depășirea valorilor nominale
Caracteristică:
- Inel: Oțel CrNi
- Carcasă: Oțel CrNi 1.4301
- Filet: G 1/2 AG
- Tip WIKA: PGS23
- element de măsurare: Oțel CrNi
- Clasa de calitate: 1,0
- mecanism de indicare: Oțel CrNi
- Diametru: 100 mm
- Vizieră: Sticlă de siguranță multistrat
- Poziție de conectare: radial jos
- Putere de comutare max.: 30 W / 50 VA
- Domeniu de măsurare max. bar: 16 bar
- Domeniu de măsurare min. bar: 0 bar
- Temperatura maximă a mediului: 200 °C
- Temperatura mediului min.: -20 °C
- Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
- Temperatura ambiantă min.: -20 °C
- Tensiune nominală de funcționare Ueff max.: 250 V
- Valoarea diviziunii scalei în domeniul bar: 0,5 bar
- Limită inferioară / superioară a domeniului de măsurare: suprapresiune