Electrovalvă cu 2/2 căi, NC, alamă, G 3/8, DN13, PN 0-12, NBR, cu comandă forțată, 24 V c.a.

Cod articol: 129449
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 129449
EAN / GTIN 4047322731256
Număr producător 129449
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Electrovalvă cu 2/2 căi, NC, MS, G 3/8, DN13, PN 0-12, NBR, cu comandă forțată, 24 V c.a., temperatură mediu -20 până la 85, temperatură ambiantă -10 până la 50. În multe domenii, cum ar fi construcția de instalații, tehnologia de proces sau tehnologia de umplere, electrovalvele sunt o soluție optimă pentru controlul și reglarea fluidelor. Cu această serie standard profesională, RIEGLER oferă supape pentru fluide proiectate în Germania și produse în Europa. Un sistem modular conceput în mod consecvent asigură o gamă largă de variante posibile de supape în ceea ce privește materialele de etanșare sau corpurile supapelor. Dacă nu găsiți specificațiile necesare în gama noastră standard, vă rugăm să ne contactați.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă