Pistol de suflat, plastic, duză standard, conectabil în partea superioară, niplu NW 7, 2

Cod articol: 129376
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 129376
EAN / GTIN 4047322730419
Număr producător 129376
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Pistol de suflat cu dozare, plastic, duză standard, racordabil în partea superioară, PN max. 12 bar, niplu NW 7, 2. Pentru suflarea și curățarea mașinilor, motoarelor, rulmenților, suprafețelor de alunecare, alezajelor de toate tipurile, corpurilor goale, matrițelor etc.

Caracteristică:

  • Duză: M12x1,25
  • Tipul duzei: duză standard
  • Pârghie manuală: Poliamidă cu fibră de sticlă (PA6 GF30)
  • Tip conectare: Nipon NW 7,2
  • Corpul pistolului: Polipropilenă (PP)
  • Presiune de funcționare max.: 12 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 90 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -10 °C