Pistol de suflat, plastic, duză standard, cu racord, G 1/4 IG

Cod articol: 129370
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 129370
EAN / GTIN 4047322730358
Număr producător 129370
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Pistol de suflat cu dozare, plastic, duză standard, racordabil în partea inferioară, PN max. 12 bar, G 1/4 IG. Pentru suflarea și curățarea mașinilor, motoarelor, rulmenților, suprafețelor de alunecare, alezajelor de toate tipurile, corpurilor goale, matrițelor etc.

Caracteristică:

  • Duză: M12x1,25
  • Tipul duzei: duză standard
  • Pârghie manuală: Poliamidă cu fibră de sticlă (PA6 GF30)
  • Tip conectare: G 1/4 IG
  • Corpul pistolului: Polipropilenă (PP)
  • Presiune de funcționare max.: 12 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 90 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -10 °C