Platformă FlexxTower Ergo cu clapetă 1,80 m pentru FlexxTower SGX

Cod articol.: 12933
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 12933
EAN / GTIN 4031405129337
Număr producător 012933
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

Platformă FlexxTower Ergo cu clapetă 1,80 m pentru FlexxTower SGX
  • Potrivit pentru FlexxTower SGX
  • Dimensiunea platformei 1800x600mm
  • Notă: Produsele care conțin GFK nu pot fi returnate din cauza sensibilității lor; se aplică garanția legală (rezistență la îmbătrânire 10 ani).
Informații privind criteriile de durabilitate
  • Certificarea întreprinderilor: ISO 9001
  • Certificarea întreprinderilor: EN 1090
  • Certificarea întreprinderilor: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Grupul MUNK lucrează în conformitate cu un Cod de conduită.
  • Legea privind lanțul de aprovizionare nu se aplică datorită dimensiunii companiei noastre.
  • Materialele utilizate sunt enumerate în specificațiile tehnice.
  • Producție cu consum redus de resurse: instalații fotovoltaice proprii
  • Consum energetic eficient în procesul de fabricație: Iluminare cu LED
  • Reparabilitate, durabilitate și calitate: 15 ani garanție pentru produsele de serie fabricate în Germania
  • reciclabilitate: Produsele noastre sunt fabricate în mare parte din aluminiu, oțel sau lemn și pot fi reciclate direct.
  • Condiții de muncă acceptabile din punct de vedere social în producție: salarii echitabile, egalitate între sexe
  • Ambalaj economic și reciclabil: Nu se utilizează polistiren, se utilizează în principal lemn și carton, proporții reduse de plastic.
  • Niciun risc pentru sănătatea utilizatorilor

Caracteristică:

  • Montare necesară: Se montează fără scule
  • Material: Aluminiu
  • Lăţimea platformei: 600 mm
  • Lungimea platformei: 1800 mm
  • Lungime: 1800 mm
  • Lăţime: 639 mm
  • Înălţime: 101 mm