Furtun pentru atelier, PVC moale, diametru furtun 26, 5x19, lungime rolă 50 m

Cod articol: 129230
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 129230
EAN / GTIN 4047322728942
Număr producător 129230
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Furtun pentru atelier, PVC moale, interval de temperatură -20 °C până la 60 °C, diametru furtun 26, 5x19, PN la 23 °C max. 15 bar, lungime rolă 50 cu Furtun foarte flexibil pentru aplicații cu aer comprimat în atelier (alimentare cu aer comprimat pentru scule pneumatice, echipamente pentru stații de asamblare etc.). Inserția uniformă a țesutului garantează o rezistență ridicată la presiune, o manevrabilitate foarte bună, o rezistență mecanică ridicată și o aderență excelentă. Rezistența ridicată la ozon contribuie, de asemenea, la durabilitatea și siguranța furtunului.

Caracteristică:

  • suflet: PVC moale, negru
  • Acoperiș exterior: PVC moale, albastru
  • suport de imprimare: țesătură din poliester foarte rezistentă
  • Lungimea rolei: 50 m
  • Rază de îndoire min.: 67 mm
  • Ø furtun exterior: 26,5 mm
  • Diametru interior furtun: 19 mm
  • Interval de temperatură max.: 60 °C
  • Interval de temperatură min.: -20 °C
  • Presiune maximă de funcționare la 23 °C: 15 bar