Descriere:
Furtun din țesătură PVC, temperatură: -20 °C până la 60 °C, diametru interior furtun 60x50, PN la 23 °C max. 3, 75 bar aer, 5 bar lichide, rolă de 25 m . Furtun standard flexibil, rezistent la presiune și la abraziune, pentru o gamă largă de aplicații în industrie, construcția de mașini și aparate, comerț, artizanat și laboratoare. - conform cu Regulamentul (UE) nr. 10/2011 privind produsele alimentare, simulanzien A, B, C - compoziția materialului de înaltă calitate garantează durabilitate și o protecție sporită împotriva razelor UV
Caracteristică:
- Lungimea rolei: 25 m
- Rază de îndoire min.: 340 mm
- Ø furtun exterior: 60 mm
- Diametru interior furtun: 50 mm
- Interval de temperatură max.: 60 °C
- Interval de temperatură min.: -20 °C
- max. Presiune de funcționare la 23 °C: 3,75 bar
- max. Presiune de funcționare lichide la 23 °C: 5 bar