Furtun din țesătură PVC, diametru furtun 14x8, rolă de 25 m

Cod articol: 129167
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 129167
EAN / GTIN 4047322728409
Număr producător 129167
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Furtun din țesătură PVC, temperatură: -20 °C până la 60 °C, diametru interior furtun 14x8, PN la 23 °C max. 15 bar aer, 20 bar lichide, rolă de 25 m . Furtun standard flexibil, rezistent la presiune și la abraziune, pentru o gamă largă de aplicații în industrie, construcția de mașini și aparate, comerț, artizanat și laboratoare. - conform cu Regulamentul (UE) nr. 10/2011 privind produsele alimentare, simulanzien A, B, C - compoziția materialului de înaltă calitate garantează durabilitate și o protecție sporită împotriva razelor UV

Caracteristică:

  • Lungimea rolei: 25 m
  • Rază de îndoire min.: 25 mm
  • Ø furtun exterior: 14 mm
  • Diametru interior furtun: 8 mm
  • Interval de temperatură max.: 60 °C
  • Interval de temperatură min.: -20 °C
  • max. Presiune de funcționare la 23 °C: 15 bar
  • max. Presiune de funcționare lichide la 23 °C: 20 bar