Extractor de articulații sferice cu ax hidraulic pentru camioane grele, cu deschidere a furcii de 36 mm, forță de tracțiune max. 15 t

Cod articol: 129-5-H
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 129-5-H
EAN / GTIN 4021176865091
Număr producător 129-5-H
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Ejectorul de articulații sferice cu ax hidraulic pentru camioane grele din seria 129 este utilizat pentru ejectarea hidraulică a știfturilor sferice la îndepărtarea articulațiilor sferice de pe tijele de împingere și tracțiune, în special pentru camioane medii și grele, autobuze și vehicule de construcții. Seria 129 impresionează prin gama sa largă de aplicații. Fusul hidraulic garantează îndepărtarea ușoară și controlată a pieselor deosebit de strâmte, cu puțin efort.
  • Forță redusă necesară pentru performanțe ridicate de extracție
  • Colierul de pe capul fusului împiedică alunecarea cheii de la

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 76 mm
  • Lățime totală [inch]: 2 1
  • Adâncime totală [mm]: 201 mm
  • Adâncime totală [inch]: 7 15/16
  • Înălțimea totală [mm]: 280 mm
  • Înălțimea totală [inch]: 11 1/32
  • Sectorul: Vehicule comerciale, autorități, industrie, căi ferate
  • Lățime pe flanșe hexagonale [mm]: 19 mm
  • max. Cuplu [Nm]: 35 Nm
  • max. Cuplu [ft lb]: 25,82
  • max. Forța de tracțiune [kN]: 150kN
  • max. Forța de tracțiune [t]: 15t
  • max. Forța de tracțiune [US t. sh.]: 16:53:00
  • Piese de schimb disponibile: Da
  • max. Cuplu (hidraulic) [Nm]: 70 Nm
  • Grosimea furcii la vârf, K [mm]: 5,5 mm
  • Grosimea furcii la vârf, K [inch]: 3/16
  • Deschiderea furcii (deschiderea fălcilor) [mm]: 36 mm
  • Deschiderea furcii (deschiderea fălcilor) [inch]: 1 7/16
  • Înălțimea furcii (înălțimea fălcilor) [mm]: 22,5 mm
  • Înălțimea furcii (înălțimea fălcilor) [inch]: 7/8
  • Intervalul de strângere a pârghiei [mm]: 70 mm
  • Domeniul de strângere a pârghiei [inch]: 2 3/4