Extractor de articulații sferice cu ax hidraulic scurt, cu deschidere a furcii de 31 mm, forță de tracțiune max. 10 t

Cod articol.: 129-3-H
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Tip produs Kugelgelenk-Ausdrücker

Identificare și clasificare

Cod articol 129-3-H
EAN / GTIN 4021176803253
Număr producător 129-3-H
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Extractorul de articulații sferice din seria 129 cu ax hidraulic scurt este utilizat pentru extragerea bolțurilor sferice deosebit de strânse la îndepărtarea articulațiilor sferice și a capetelor de tijă pe tijele de cale pentru camioane, autobuze și vehicule de construcții de dimensiuni medii. Seria 129 impresionează prin gama sa largă de aplicații. În cadrul seriei, există ejectoare de articulații sferice de diferite dimensiuni, cu diferite deschideri ale furcilor. Domeniul de strângere al pârghiei poate fi reglat prin intermediul filetului axului central. Arborele hidraulic cu unsoare atinge o forță medie de tracțiune de max. 15 tone și, prin urmare, garantează îndepărtarea ușoară și controlată a pieselor deosebit de strânse, cu un efort redus. Arborele mecanic poate fi utilizat pentru operațiuni de extragere cu o forță de extragere de până la 10 tone și/sau acolo unde spațiul este limitat.
  • Forță redusă necesară pentru performanțe ridicate de extracție
  • Adâncimea de strângere poate fi reglată cu ușurință cu ajutorul unui mecanism cu arc

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 68 mm
  • Lățime totală [inch]: 2 11/16
  • Adâncime totală [mm]: 177 mm
  • Adâncime totală [inch]: 6 15/16
  • Înălțimea totală [mm]: 280 mm
  • Înălțimea totală [inch]: 11 1/32
  • Sectorul: Vehicule comerciale, autovehicule, construcții, industrie, căi ferate
  • max. Cuplu [Nm]: 40 Nm
  • max. Cuplu [ft lb]: 29,50
  • max. Forța de tracțiune [kN]: 100kN
  • max. Forța de tracțiune [t]: 10t
  • max. Forța de tracțiune [US t. sh.]: 11:02:00
  • Piese de schimb disponibile: Da
  • Grosimea furcii la vârf, K [mm]: 4,4 mm
  • Grosimea furcii la vârf, K [inch]: 3/16
  • Deschiderea furcii (deschiderea fălcilor) [mm]: 31 mm
  • Deschiderea furcii (deschiderea fălcilor) [inch]: 1 1/4
  • Înălțimea furcii (înălțimea fălcilor) [mm]: 22 mm
  • Înălțimea furcii (înălțimea fălcilor) [inch]: 7/8
  • Intervalul de strângere a pârghiei [mm]: 70 mm
  • Domeniul de strângere a pârghiei [inch]: 2 3/4