5/16″ Vârf de șurubelniță T15

Cod articol: 128T T15
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
Tip produs Sculă cu biţi

Identificare și clasificare

Cod articol 128T T15
EAN / GTIN 4991644202621
Număr producător 128T T15
L-Număr L60050 7888
Producător/responsabil Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descriere

Descriere:

  • Lungime: 32 mm
  • Dimensiune D2: 8 mm
  • Prindere intrare: 5/16″
  • Hexagon extern
  • T15
  • Torx exterior
  • Suprafață: zinc fosfatat
  • Material: Oțel special pentru biți