Cap axial pentru găurire şi frezare

Cod articol: 128953
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
Cod articol 128953
EAN / GTIN 4069739072388
Număr producător 40.50V55480IK
L-Număr L31490 113834
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte antrenate, VDI50, suport axial, răcire internă și externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 40.50V55480IK
  • Tip produs: Scule acţionate
  • Înălțimea totală (OAH): 96
  • Viteză max. Cuplu (TQX): 100 Nm
  • Viteză max. Viteză, intrare (RPMX): 4000 rot/min
  • Raportul de transmisie (TR): 1:1
  • Lungimea cantileverului (LPR): 100,5 mm
  • Lungimea funcției (WF): 100,5 mm
  • Mărime coadă: VDI50
  • Dimensiunea interfeței: EWS Varia V5
  • Răcire Montare: Răcire internă și externă
  • cuplaj: DIN 5480