Extractor de articulații sferice în formă de clopot, cu deschidere a furcii Ø 30 mm, adâncime de introducere 85 mm

Cod articol.: 128-30
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 128-30
EAN / GTIN 4021176006937
Număr producător 128-30
L-Număr L80010 105673
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Extractorul de articulații sferice în formă de clopot din seria 128 este utilizat pentru a extrage prin presare știfturile sferice la îndepărtarea articulațiilor sferice și a capetelor de tijă pe tije de legătură în sectoarele auto și industrial. Extractorul permite lucrul fără deteriorări și este ideal atunci când există mult spațiu disponibil. Seria 128 impresionează prin operarea sa rapidă și ușoară și este disponibilă în diferite dimensiuni.
  • Datorită designului său simplu, dar eficient, extractorul de articulații sferice cu presiune directă este deosebit de potrivit pentru o utilizare rapidă și necomplicată
  • Extractoarele de articulații sferice pot fi utilizate hidraulic împreună cu cilindrul de ridicare din seria YSM

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 115 mm
  • Lățime totală [inch]: 4 1/2
  • Adâncime totală [mm]: 90 mm
  • Adâncime totală [inch]: 3 9/16
  • Sectorul: VEHICULE COMERCIALE, AUTOVEHICULE
  • Lățime pe flanșe hexagonale [mm]: 22 mm
  • max. Cuplu [Nm]: 150 Nm
  • max. Cuplu [ft lb]: 110,64
  • max. Forța de tracțiune [kN]: 100kN
  • max. Forța de tracțiune [t]: 10t
  • max. Forța de tracțiune [US t. sh.]: 11:02:00
  • Piese de schimb disponibile: nu
  • Adâncimea de inserție [inch]: 3 3/8
  • Lungimea totală a fusului [mm]: 195 mm
  • Lungimea totală a fusului [inch]: 7 11/16
  • Diametrul deschiderii furcii [mm]: 30 mm
  • Distanța de la centrul fusului până la vârful furcii [mm]: 32,5 mm
  • Distanța de la centrul fusului până la vârful furcii [inch]: 1 1/4
  • Grosimea totală a furcii, L [mm]: 10 mm
  • Grosimea furcii la vârf, K [mm]: 2,5 mm
  • Grosimea furcii la vârf, K [inch]: 1/8
  • Grosimea totală a furcii, L [inch]: 3/8
  • Diametrul la raza furcii [mm]: 30 mm
  • Deschiderea furcii [mm]: -