Mâner în T cu articulație pentru bujii 20,8 mm

Cod articol: 127C-315 20,8mm
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
Tip produs Cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 127C-315 20,8mm
EAN / GTIN 4991644212231
Număr producător 127C-315 20,8mm
L-Număr L60050 2984
Producător/responsabil Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descriere

Descriere:

  • Lungime: 315 mm
  • D1: 26,8 mm
  • Lungime: 22,5 mm
  • Mâner în T
  • Prindere ieşire: 20,8 mm
  • Soclu hexagonal
  • Suprafață: cromată
  • Material: Crom Molibden